1679 ウォールリモコンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 55655385

1679 ウォールリモコンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 55655385
1679 ウォールリモコンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 55655385
1679 ウォールリモコンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 55655385
1679 ウォールリモコンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 55655385
1679 ウォールリモコンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 55655385

ウォールリモコンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55655385品番1679
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000

壁に石こうボードピンで簡単に取り付けできるリモコンホルダー
付属の石こうボードピンで壁面に浮かせて設置できるリモコンホルダーです。
置き場所に困るリモコンの定位置をお好みの位置に作り、
テレビやエアコンなどのリモコンを1か所にまとめてスッキリと収納できます。
ホルダーの中には仕切りがあり、不安定な形状のリモコンも収納しやすいです。
また、手帳やスマートフォンの一時置きにデスク周りへの設置もおすすめで、
スチール製なのでマグネットを使ってメモやDMを貼り付けてられて便利です。
設置方法は、壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンの他に、木ネジでも取り付け可能です。

付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3ブラック材質(本体)スチール(粉体塗装)質量(g)450備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重1.5kg(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×3.5×11内寸(cm)収納部:W8.2(左)・W16.4(右)×D3.3×H8.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする