デジタル酸素濃度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55655784 品番TA470XH
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池×2本、フィルタエレメント 寸法(mm)66×170×29 測定範囲0〜25%(酸素VOL%) 質量(g)約340 使用温度範囲(℃)-10〜+40 電源単3乾電池×2本 表示LCDデジタル3桁 連続使用時間(時間)約15000 延長ケーブル(m)(本体巻取式センサ)5 検知原理隔膜ガルバニ電池方式(拡散式) 指示精度指示値の±0.5%VOL(JIS-T8201規格は±0.7%VOL) 防爆構造本質安全防爆構造 ExiaUBT3 警報方式1段目警報:長いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、2段目警報:短いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音・LCD表示・警報ランプ点滅 応答速度90%応答 20秒以内 警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol% 検知対象ガス酸素

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする