ブレーキフルード BF-4

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個(500mL)注文コード55656773品番470042
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用、4種。ウェット沸点 155℃以上 。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LSAEDOT-4危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55656773
2023-04-05
用途: スクーターの定期交換のために
製造業

リピート買いです。
性能面は問題なく価格も安価で次回もリピート予定です。
私のスクーター(リード125)だと200mlあれば十分なので、
少量缶みたいなのがあればもっと嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする