曜日別特売
YWE-U ミニコング U ヤナセ(柳瀬) 55676547

YWE-U ミニコング U ヤナセ(柳瀬) 55676547
YWE-U ミニコング U ヤナセ(柳瀬) 55676547
YWE-U ミニコング U ヤナセ(柳瀬) 55676547

ミニコング U

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード55676547品番YWE-U
参考基準価格(税別)¥18,150販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

USBから電源を取る事が可能で、どこでも使用する事ができ、またお手持ちのモバイルバッテリーから電源を取る事も可能です。コンパクトなのに正転逆転機能、スピード調節機能も付いております。クイックチャックですので先端工具の交換に専用の脱着工具が不要です。本体のダイヤルロックを捻るだけで先端工具が簡単に交換ができます。

回転数(min-1[r.p.m])18000質量(g)180寸法(mm)本体:Φ27×135、コレット:Φ3コレット径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【YANASE】ミニコングU  ◇ケース付◇Φ3mm軸用ルーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする