曜日別特売
MXW20-125B-M9BWL エアスライドテーブル MXW20 SMC 55709832

エアスライドテーブル MXW20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
リード線長さ(mm)
(L)3
注文コード
55709832
品番
MXW20-125B-M9BWL
参考基準価格(税別)¥114,240販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。
・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。

チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
125
オプション
(B)ショックアブソーバ2ケ付
作動方式
複動
リード線長さ(mm)
(L)3
ポートねじの種類
(-)Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする