ストレートパンツ KZN836

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55737115 品番 KZN836-28
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ほどよい厚みがありながらも軽く柔らかなジャージ素材でどんなワークシーンにもふさわしいミバエと動きやすさを実現しました。
すらりと見えるシルエットに、サイドの切替のお洒落なデザイン。
細すぎない太すぎないストレートシルエット。切替ラインがスマートに見せます。

サイズM 仕様吸汗性、ストレッチ、制菌加工、UPF50+、男女兼用、左腿ポケット 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)76 ヒップ(cm)102 ワタリ(cm)32 ウエスト上がり(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする