オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ギヤードモーター
K2シリーズ ACモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55739435
品番
3IK15UC-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,400
この商品は
65
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
15
減速比
3000
電源電圧(V)
単相220/230(60Hz)
極数
4
シリーズ
K2
モーター
インダクションモーター
取付角寸法(mm)
70