オリエンタルモーター
K2シリーズ ACモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
電源電圧(V)
単相220/230(60Hz)
注文コード
55740196
品番
2RK6UCM-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,450
この商品は
電源電圧
が
250
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
6
極数
4
シリーズ
K2
モーター
レバーシブルモーター
電源電圧(V)
単相220/230(60Hz)
取付角寸法(mm)
60