オリエンタルモーター
K2シリーズ ACモーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
電源電圧(V)
単相110/115
注文コード
55740808
品番
2RK6UA-360
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,750
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,900
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
が
250
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
6
極数
4
シリーズ
K2
モーター
レバーシブルモーター
電源電圧(V)
単相110/115
取付角寸法(mm)
60