大阪魂
BS ウスヒラリベット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
1袋(5個)
1袋(5個)
1袋(7個)
1袋(3個)
1袋(6個)
1袋(8個)
1袋(9個)
1袋(10個)
1袋(11個)
1袋(13個)
1袋(14個)
1袋(15個)
1袋(16個)
1袋(17個)
1袋(19個)
1袋(20個)
1袋(21個)
1袋(22個)
1袋(28個)
1袋(29個)
1袋(33個)
1袋(34個)
1袋(37個)
1袋(40個)
1袋(42個)
1袋(46個)
1袋(51個)
1袋(57個)
1袋(64個)
1袋(69個)
1袋(71個)
1袋(74個)
1袋(88個)
1袋(99個)
1袋(109個)
1袋(121個)
1袋(132個)
1袋(142個)
1袋(152個)
1袋(162個)
長さ(mm)
35
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
50
全49種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
55774367
品番
6X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
呼び径
6
寸法d(mm)
6
寸法k(mm)
2
寸法dk(Φmm)
12