AS-814 3カーW  B.R.TIW(アルミ-テツ 大阪魂 55782347

 

AS-814 3カーW  B.R.TIW(アルミ-テツ 大阪魂 55782347
AS-814 3カーW  B.R.TIW(アルミ-テツ 大阪魂 55782347
AS-814 3カーW  B.R.TIW(アルミ-テツ 大阪魂 55782347

3カーW B.R.TIW(アルミ-テツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1袋(6個)
注文コード
55782347
品番
AS-814
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
寸法L(mm)
27
寸法H(mm)
12.8
リベットNO
814
寸法e(mm)
2
寸法G(mm)
19.2-22.7
引張強度(N)
4900
リベット呼径D(mm)
6.4
加工物穴径(mm)
6.5
剪断強度(N)
3230

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする