大阪魂
3カ-W B.R.フクイ(アルミ-テツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(65個)
注文コード
55782356
品番
DAS-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
1.2
下穴径(Φmm)
4.1
寸法D(Φmm)
8
寸法G(mm)
4.8~6.4
寸法M(Φmm)
2.25
引張強度(kN)
2.17
寸法W(Φmm)
4
せん断強度(KN)
1.53