チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形ストローク(mm)340配管形式標準形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)100~1500使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2周囲温度および使用流体温度(℃)5~60給油無給油ストローク長さの許容差0~+1.8配管接続口径(正面、側面ポート)Rc1/4、(底面ポート)Φ8ポートねじの種類Rc右側ストローク調整ユニット(L)低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L)低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付