曜日別特売
4025066035861 スクリーン ツーリング MRA(ムラキリアルアドバンス) 55799047

スクリーン ツーリング

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合ZZR1100 (93-01)クリア注文コード55799047品番4025066035861
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

MRAスクリーンツーリングは、オリジナルの形状を基にエンド部分を5~7cm高くすることで、優れた防風効果を実現。快適な高速巡航を可能とします。高速道路を使ってのロングツーリング等に最適な形状です。

クリア適合ZZR1100 (93-01)仕様純正比プラス約50mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55804218
2022-11-10
用途: バイクカスタマー作業時
その他業種

取付け説明書が外国語で書かれてあったり、写真も数枚程度で、ほとんど用をなさなかった。You Tubeを参考にとりつけたが、せめて日本語の説明書があったほうが良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする