ツァイトベクター ノートパッド(B5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード55805761 品番ZVP233E
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ビジネスツールにこだわりと機能を。ノートもレポート用紙も装着可能。
両利き用。利き手を選ばない左右どちらもノート取り付け可能。
6mm罫ドット方眼ノート付。

付属品6mm罫ドット方眼ノート(64ページ) 材質表地:クロスペーパー、裏地:ポリエステル 寸法(mm)W164 × H221 × D12 質量(g)246

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする