曜日別特売
MY1B40G-600Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40G-6 SMC 55807236

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40G-6

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
600
注文コード
55807236
品番
MY1B40G-600Z
参考基準価格(税別)¥87,010販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
600
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする