アンデックス
アンデックスの 塗装補助用具
アンデックスの フィルター・濾紙
塗装ブース用給気一次フィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(20m)
注文コード
55809267
品番
AD-330(18mm)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
捕集効率90%の給気一次フィルター。
柔軟性のあるフィルターです。
用途
塗装ブースの給気一次フィルターとして
仕様
難燃性有り
材質
ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)
18.0±3.0
寸法(m)
2×20
風速(m/s)
1.5
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力損失
45〜250Pa
給塵量(g/m
2
)
450
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
11,500
/
税込
¥
12,650
沖縄地方
数量1につき
¥
29,000
/
税込
¥
31,900
離島
数量1以上のご注文
お送りできません