アンデックス
アンデックスの 塗装補助用具
アンデックスの フィルター・濾紙
塗装ブース用給気一次フィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(20m)
注文コード
55809276
品番
AD-330(18mm)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
捕集効率90%の給気一次フィルター。
柔軟性のあるフィルターです。
用途
塗装ブースの給気一次フィルターとして
仕様
難燃性有り
材質
ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)
18.0±3.0
寸法(m)
1×20
風速(m/s)
1.5
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力損失
45〜250Pa
給塵量(g/m
2
)
450
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません