アイリスオーヤマ
スチール什器 片面ボード (コネクト)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法D・寸法W・寸法H
など
162
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
寸法D(mm)
400
寸法W(mm)
750
寸法H(mm)
1350
注文コード
55822366
品番
10-33-3-9
参考基準価格(税別)
¥19,170
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
寸法W(mm)
750
色
ホワイト
寸法H(mm)
1350
寸法D(mm)
400
耐荷重(kg)
(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
仕様
アジャスター付
材質
(本体)スチール、(ボード)樹脂
タイプ
コネクト
支柱間寸法(mm)
740
関連資料:
システム什器(基本パーツ)組立説明書
システム什器(オプションパーツ)組立説明書
組立説明書(0.68MB)
注意
※表示寸法は棚柱寸法を除いた数値となります。
※コネクトのみでの使用はできません。スタートと組み合わせてご利用ください。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100