曜日別特売

スチール什器 片面ボード (コネクト)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品8日以内出荷とは
内容量
1セット
寸法D(mm)
450
寸法W(mm)
750
寸法H(mm)
1650
注文コード
55822524
品番
10-33-4-11
参考基準価格(税別)¥21,050販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。

寸法W(mm)
750
ホワイト
寸法H(mm)
1650
寸法D(mm)
450
耐荷重(kg)
(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
仕様
アジャスター付
材質
(本体)スチール、(ボード)樹脂
タイプ
コネクト
支柱間寸法(mm)
740
注意
※表示寸法は棚柱寸法を除いた数値となります。
※コネクトのみでの使用はできません。スタートと組み合わせてご利用ください。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする