ヘッドセットやVRグラスなどを付けて長時間ゲームや動画を楽しみたい時、ネックブレーサーがあれば首、ずっとラクなまま集中が続きます。首の力を抜いても目線が下がらず、モニターが見やすいように設計しました。厚み3cmのクッションが程よい弾力で頭をしっかり支えます。首周りは約47.7~56.5cmまで調整可能。首の太さやお好みの付け心地に合わせて、面ファスナーで調整できます。首周りが太めの男性でも、細めの女性でも装着可能です。※首周りサイズは目安です。