曜日別特売
B020460 CML777ヒートマット セパレートタイプ コントローラ2個付 ブラウン CML 55840316

B020460 CML777ヒートマット セパレートタイプ コントローラ2個付 ブラウン CML 55840316
B020460 CML777ヒートマット セパレートタイプ コントローラ2個付 ブラウン CML 55840316

CML777ヒートマット セパレートタイプ コントローラ2個付 ブラウン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード55840316品番B020460
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,998
販売価格(税別)
119,998

お客様の施術に合わせて多目的にご利用いただける製品です。
2枚1組のセパレートタイプで、各マットにコントローラを付属しております。敷マットとして別々のベッドでも利用が可能なので多目的用途に合わせてご使用いただけます。
コストパフォーマンスにも優れた製品です。
痩身コース(Sサロン)
今までのCML602/603からリプレースし、痩身コース以外も、上下のマットに分けてフェイシャルや骨盤矯正等の敷きマットとして、別々の部屋でも利用しています。
コース例
20分前後体を温めてから、痩身クリームまたは機械施術を実施して頂き、施術終了後に再度15分程保温とリラクゼーションに使って頂く等。
必要な消耗品:パラフィンシート
推奨品:大判タオル、フェイスタオル
※痩身の機械によって機械から発生するノイズにて製品が故障する場合もありますのでご注意ください。

質量(kg)2.8 / 【セットマット】7.3消費電力(W)400 / (片面)200アズワン品番68-5100-74寸法(幅W×奥行D)(cm)【上マット】80×175【下マット】160×180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする