サンコー(サンコーミタチ)
サンコー(サンコーミタチ)の 電動工具 本体
サンコー(サンコーミタチ)の 研削
サンコー(サンコーミタチ)の ディスクグラインダー
電気ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55874577
品番
MG100A3(EP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
さらに使いやすく安全に。
細径(Φ56)で驚異の耐久力。
サイドハンドル標準装備。
コード3.5mで広範囲に作業性アップ。
電流(A)
7.6
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
質量(kg)
1.6
コード長さ(m)
3.5
付属品
フレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル
仕様
ポッキンプラグ付き
トラスコ品番
836-3327
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
735
最大出力(W)
1000
握り径(Φmm)
56(細径)
取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
M10(1.5)×10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55874577
MG100A3(EP)
06594720
MG100A4-100V(EP)
100mmディスクグラインダ
サンコー(サンコーミタチ)
1台
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)