画像準備中

ドイツベストマックスフッ素

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55875758 品番 DB52-190F
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

シルバーフッ素、レーザー樹脂埋込み『制振静音タイプ』
耐摩耗性に優れた『高硬度93.5HRA』チップ採用により長切れを実現

外径(Φmm)190 刃数(p)52 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 適合材一般木工・集成材 用途一般木工・集成材用 最高使用回転速度(min-1)5500 刃型中心交互刃 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする