ベスト 918チップソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55875828 品番 918-165
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

高硬度チップ『91.8HRA』採用により長切れを実現
『R中心5本組刃』採用により、直進性抜群で軽切削感

外径(Φmm)165 刃数(p)55 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 適合材一般木工 用途一般木工・タテ挽き・造作兼用 最高使用回転速度(min-1)5500 刃型中心5本組刃 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする