チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
ベスト 918チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
185
注文コード
55875837
品番
918-185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
外径
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度チップ『91.8HRA』採用により長切れを実現
『R中心5本組刃』採用により、直進性抜群で軽切削感
外径(Φmm)
185
刃数(p)
55
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
適合材
一般木工
用途
一般木工・タテ挽き・造作兼用
最高使用回転速度(min
-1
)
5500
刃型
中心5本組刃
RoHS指令(10物質対応)
対応