チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
ベスト 918チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55875846
品番
918-190
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
高硬度チップ『91.8HRA』採用により長切れを実現
『R中心5本組刃』採用により、直進性抜群で軽切削感
外径(Φmm)
190
刃数(p)
55
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
適合材
一般木工
用途
一般木工・タテ挽き・造作兼用
最高使用回転速度(min
-1
)
5500
刃型
中心5本組刃
RoHS指令(10物質対応)
対応