※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IS-190 内装作業用インテリアソー チップソージャパン 55876083 IS-190 内装作業用インテリアソー チップソージャパン 55876083

内装作業用インテリアソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55876083 品番 IS-190
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

薄刃設計により軽切削感です。

外径(Φmm)190 刃数60 穴径(Φmm)20.0 刃厚(mm)1.2 用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適 トラスコ品番392-9426 材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト 質量(g)306 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 切断能力(mm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする