※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

これカモ シャワーホース 取替用 (アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 )

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55900066 品番GA-FK086
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

ブラックのシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。

材質塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 付属品アダプター6個 ブラック 使用温度(℃)1〜60 ホース長さ(m)1.1 アズワン品番64-5153-06

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55900075
2022-02-21
用途:
理容店洗髪台のシャワーホース交換
理容美容メンテナンス山形 様

旧新明和リビテック社製の前洗面のほとんどに対応可能です。理容店の洗髪台のシャワーホースの長さは1.2mが標準ですが、市販されているシャワーホースはそのほとんどが1.6mで長過ぎるのです。旧新明和リビテック社製前洗面をご使用の理容店さんは必見!!

対象商品:
55900048
2018-06-01
用途:
愛犬用シャワーホース
医療・福祉・介護関連業

アタッチメントが豊富で、簡単に接続出来ました。
格安で良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする