GA-FK087 これカモ シャワーホース 取替用  (アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ) GAONA(ガオナ) 55900075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-FK087 これカモ シャワーホース 取替用  (アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ) GAONA(ガオナ) 55900075
GA-FK087 これカモ シャワーホース 取替用  (アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ) GAONA(ガオナ) 55900075
GA-FK087 これカモ シャワーホース 取替用  (アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ) GAONA(ガオナ) 55900075
GA-FK087 これカモ シャワーホース 取替用  (アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ) GAONA(ガオナ) 55900075
GA-FK087 これカモ シャワーホース 取替用  (アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ) GAONA(ガオナ) 55900075
GA-FK087 これカモ シャワーホース 取替用  (アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ) GAONA(ガオナ) 55900075
GA-FK087 これカモ シャワーホース 取替用  (アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ) GAONA(ガオナ) 55900075

これカモ シャワーホース 取替用 (アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 )

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55900075
品番
GA-FK087
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ブラックのシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。

ホース長さ(m)
1.2
アズワン品番
64-5153-07
付属品
アダプター6個
材質
塩化ビニル樹脂、黄銅
ブラック
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55900075
2022-02-21
用途: 理容店洗髪台のシャワーホース交換
理容美容メンテナンス山形

旧新明和リビテック社製の前洗面のほとんどに対応可能です。理容店の洗髪台のシャワーホースの長さは1.2mが標準ですが、市販されているシャワーホースはそのほとんどが1.6mで長過ぎるのです。旧新明和リビテック社製前洗面をご使用の理容店さんは必見!!

対象商品 : 55900048
2018-06-01
用途: 愛犬用シャワーホース
医療・福祉・介護関連業

アタッチメントが豊富で、簡単に接続出来ました。
格安で良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする