※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラックのシャワーホースです。シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。工具不要で取付簡単です。シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
旧新明和リビテック社製の前洗面のほとんどに対応可能です。理容店の洗髪台のシャワーホースの長さは1.2mが標準ですが、市販されているシャワーホースはそのほとんどが1.6mで長過ぎるのです。旧新明和リビテック社製前洗面をご使用の理容店さんは必見!!
アタッチメントが豊富で、簡単に接続出来ました。格安で良いです。