オリエンタルモーター
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・リード・形状
など
680
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
250
リード(mm)
12
形状
電磁ブレーキ付
注文コード
55984374
品番
EZSM6RD025ARMC
参考基準価格(税別)
¥112,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
250
形状
電磁ブレーキ付
電源(V)
単相200-230
リード(mm)
12
モーター取付方向
右折返し
シリーズ
EZS
モーター
AR
取付角寸法(mm)
74×66.5
ドライバ種類
パルス列入力タイプ