曜日別特売

EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
300
リード(mm)
12
形状
電磁ブレーキ付
注文コード
55987059
品番
EZSM6D030ARMK
参考基準価格(税別)¥110,200販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
ストローク(mm)
300
形状
電磁ブレーキ付
電源(V)
DC24
リード(mm)
12
モーター取付方向
ストレート
シリーズ
EZS
モーター
AR
取付角寸法(mm)
74×66.5
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする