内容量1個仕様SysmacStudioは、NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCATスレーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。次の環境で動作します。OS/Windows7(32bit版/64bit版)/Windows8.1(32bit版/64bit版)/Windows10(32bit版/64bit版)/Windows11(64bit版)Sysmaライセンス数1ライセンス版注文コード55990611品番SYSMAC-SE201L