omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
オールステンレスボディ近接センサ E2EF
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
0.3
材質(ケース)
ステンレス(SUS303)
材質(検出面)
ステンレス(SUS303)
注文コード
55990697
品番
E2EF-X2D1-M1TGJ 0.3M
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・材質
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
使用周囲温度(℃)
使用時:-10〜70
保存時:-25〜70
周囲湿度(%RH)
使用時:35〜95
保存時:35〜95
周囲温度(℃)
使用時:-10〜70
保存時:-25〜70
使用周囲湿度(%RH)
使用時:35〜95
保存時:35〜95
電源電圧(V)
DC10〜30 リップル(p-p) 10%含む
ヘッド形状
ネジ
シールド形状
シールド
センサ形状
ネジ形
検出方式
誘導型
検出距離(mm)
2±10%
接続方式
スマートクリックコネクタ中継タイプ(M12)
サイズ
M8
質量(g)
約65
タイプ
標準タイプ、円柱型(ネジつき)
保護構造
IEC60529規格 IP67
コード長さ(m)
0.3
標準検出物体(mm)
鉄12×12×1
材質(ケース)
ステンレス(SUS303)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
保護回路
サージ吸収、負荷短絡保護
設定距離(mm)
0〜1.4
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響
定格電源電圧±15%の範囲内で検出距離の変化が±1%以内(定格電源電圧時の検出距離を基準)
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答周波数(Hz)
200
温度の影響
-10〜70℃の温度範囲内での検出距離の変化が±20%以内(23℃時の検出距離を基準)
材質(検出面)
ステンレス(SUS303)
動作モード
NO
表示灯
動作表示(赤色LED)、設定表示(緑色LED)
シールド
シールド
応差
検出距離の15%以下
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
残留電圧(V)
3 以下(負荷電流100mA以下、コード長2m時)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 10回
振動(耐久)Hz
10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
3〜100
電源の種類
直流2線式