曜日別特売

EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
700
リード(mm)
12
形状
片軸シャフト
注文コード
55992853
品番
EZSM4D070ARAC
参考基準価格(税別)¥74,300販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980
ストローク(mm)
700
形状
片軸シャフト
電源(V)
単相200-230
リード(mm)
12
モーター取付方向
ストレート
シリーズ
EZS
モーター
AR
取付角寸法(mm)
74×50
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする