PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子
PANDUIT(パンドウイット)の その他形状圧着端子
圧着端子 ナイロン完全被覆付き突合せタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56138705
品番
BSN10-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ナイロンで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
全長(mm)
29
最高使用温度(℃)
105(屋内)
材質
銅すずメッキナイロン
色
黄
絶縁体外径(mm)
最大5.3
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲AWG(#)
12〜10
用途
銅線の嵌合。
トラスコ品番
825-7436
質量(g)
147
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表