PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子
PANDUIT(パンドウイット)の その他形状圧着端子
圧着端子 ナイロン完全被覆付き突合せタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
色
黄
注文コード
56138732
品番
BSN22-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
全長(mm)
20.1
最高使用温度(℃)
105(屋内)
材質
銅すずメッキナイロン
色
黄
絶縁体外径(mm)
最大2
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲AWG(#)
26〜22
用途
銅線の嵌合。
トラスコ品番
825-7439
質量(g)
12
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表