※カラーバリエーション
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
56146922
品番
T38N-TL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ケーブルなどを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。
チューブ外径(Φmm)
9.5
チューブ内径(Φmm)
8
厚さ(mm)
0.8
最大結束径(Φmm)
25.4
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40〜65
使用場所
屋内
色
ナチュラル
長さ(m)
76.2
範囲(mm)
(束線)6.5〜Φ25.4
用途
ケーブルの保護、磨耗防止。
トラスコ品番
818-0551
質量(kg)
3