PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の LANケーブル
カテゴリ5E細径パッチコード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
56147525
品番
UTP28CH15MPG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
規格
カテゴリ5E
ケーブル長(m)
15
ケーブル外径(Φmm)
3.8
色
パステルグリーン
構造
より線(撚線)
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28AWG
仕様
両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル
トラスコ品番
785-3181
材質(本体)
ポリカーボネート、リン青銅、PVC
質量(g)
325
曲げ半径(mm)
(ケーブル)15
結線
T568A
ケーブルタイプ
スリム