曜日別特売
PF3W740S-04-D-MR 水用デジタルフロースイッチ PF3W74 SMC 56257022

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水用デジタルフロースイッチ PF3W74

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
56257022
品番
PF3W740S-04-D-MR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥51,210

・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。

定格流量(L/min)
5~40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56257022PF3W740S-04-D-MR68624177PF3W740S-04-D-MRZPF3W740S-04-D-MR PF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチ SMC 68624177PF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチSMC1個
46,980
税込51,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする