曜日別特売
UN-E7520 ホイールスタンド UNIT 56269133

UN-E7520 ホイールスタンド UNIT 56269133
UN-E7520 ホイールスタンド UNIT 56269133
UN-E7520 ホイールスタンド UNIT 56269133
UN-E7520 ホイールスタンド UNIT 56269133

ホイールスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード56269133品番UN-E7520
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ホイールを取り外した際に、ディスクローターなどを傷つけないように保持しておくためのスタンド。
狭いスペースで整備する場合に、外したホイールが邪魔にならずメンテナンスに集中できる。
使用後はコンパクトに収納できる折りたたみタイプ。

ブラックタイプ(アクスルサイズ)16mm以上、(ホイールサイズ)21インチまで/タイヤを含む、(ハブ幅)230mmまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×370×510折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×370×70

商品説明動画

E7520 WHEEL STAND
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする