鉄製 貼付ロールウエイト(高粘着タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 56269368 品番 ST IRN10G/RLB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ポリウレタンフォームを基材とした両面テープで、柔軟性と接着特性を併せ持っています。
バランスウェイトの規格値を大幅に上回る強力な接着力が特徴です。
鉛製のウェイトは、主にこちらのテープを採用しております。

材質鉄(鉛レス) タイプ10g刻み セット内容10g×500個 厚さ(mm)4(両面テープ含) 幅(mm)20 長さ(mm)20 仕様強力接着(寒冷地等にも) 適合13インチ以上のホイール (テープ)黒
注意
※ウエイト単体はそれぞれ独立しており、つながっておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56269352
2018-04-02
用途:
ホイールバランス
自動車・二輪車・自転車関連業

粘着力があり、この価格なら満足です。
若干ウエイトの厚みが厚いのが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする