ST IRN15G/RLB 鉄製 貼付ロールウエイト(高粘着タイプ) IZUMI 56269377

鉄製 貼付ロールウエイト(高粘着タイプ)

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
タイプ5/10g刻み
内容量1箱(5kg)注文コード56269377品番ST IRN15G/RLB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ポリウレタンフォームを基材とした両面テープで、柔軟性と接着特性を併せ持っています。
バランスウェイトの規格値を大幅に上回る強力な接着力が特徴です。
鉛製のウェイトは、主にこちらのテープを採用しております。

材質鉄(鉛レス)タイプ5/10g刻みセット内容5+10g×334個厚さ(mm)4(両面テープ含)幅(mm)20長さ(mm)30仕様強力接着(寒冷地等にも)適合13インチ以上のホイール(テープ)黒
注意
※ウエイト単体はそれぞれ独立しており、つながっておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56269352
2018-04-02
用途: ホイールバランス
自動車・二輪車・自転車関連業

粘着力があり、この価格なら満足です。
若干ウエイトの厚みが厚いのが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする