鉛製 貼付ウエイトロール巻タイプ(薄型)黒テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 56269413 品番 ST No2/RL-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

鉛製の貼付けウェイト(ロール型)です。
最後まで無駄なく使えて経済的です。
日本製鉛および高粘着両面テープ使用しており安定した品質です。

材質 タイプ5g刻み セット内容5g×1000個 厚さ(mm)3.8 幅(mm)16 仕様強力接着(寒冷地等にも) (テープ)黒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56269413
2024-02-15
用途:
ホイールバランス調整
株式会社 八倍モータース 様

5g刻みでいいのですが、両面接着剤の接着力が弱すぎて使い物になりません。
日本製の両面ブチルテープの張り替えて使用します。 結局、高い買い物になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする