IZUMI
IZUMIの タイヤ・ホイール付属部品
IZUMIの 打ち込みウエイト
鉛製 打ち込みウエイトスチールホイール用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
56270332
品番
PS-25G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
質量(g)
25
適合
スチールホイール用
材質
鉛
爪幅(mm)
15
ウエイト隙間寸法(mm)
2