IZUMI
IZUMIの タイヤ・ホイール付属部品
IZUMIの 貼り付けウエイト
鉛製 貼付ウエイト 厚型バイク用(黒テープ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1.44kg)
注文コード
56270524
品番
ST No7-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
貼付けウエイト 5/10g刻み
モノタロウ
¥
7,298
¥
8,028
税込
材質
鉛
タイプ
5/10g刻み
セット内容
5+10g×6個×16本
厚さ(mm)
5
幅(mm)
13
長さ(mm)
30
仕様
強力接着(寒冷地等にも)
色
(テープ)黒