ST No9/RL-B 鉛製 貼付ウエイトロール巻タイプ(薄型)黒テープ IZUMI 56270716

鉛製 貼付ウエイトロール巻タイプ(薄型)黒テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ20g刻み
内容量1箱(5kg)注文コード56270716品番ST No9/RL-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

鉛製の貼付けウェイト(ロール型)です。
最後まで無駄なく使えて経済的です。
日本製鉛および高粘着両面テープ使用しており安定した品質です。

材質タイプ20g刻みセット内容20g×250個厚さ(mm)3.8幅(mm)20長さ(mm)33仕様強力接着(寒冷地等にも)(テープ)黒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56269413
2024-02-15
用途: ホイールバランス調整
株式会社 八倍モータース

5g刻みでいいのですが、両面接着剤の接着力が弱すぎて使い物になりません。
日本製の両面ブチルテープの張り替えて使用します。 結局、高い買い物になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする