曜日別特売
2589300 SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ) 56271522

SPORT DEMON

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
タイヤサイズ110/70-17 54H
速度記号/荷重表示54H
標準リム幅(inch)3.00
内容量1本注文コード56271522品番2589300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,600

アグレッシブ・バイアス!最新のバイアステクノロジーにアグレッシブなパターンを融合、スポーティバイアスタイヤの新基準。
スポーティな断面形状により、軽快なハンドリング、あらゆる速度域でのファンライディングを実現。
アグレッシブなトレッドパターンがウェット性能を向上させるとともに、偏摩耗を抑制しランニングコストを低減。
ニューシリカコンパウンドが低温時やウェット路面においてもすばやいウォームアップと優れたグリップを実現。
軽量バイアス構造があらゆる走行条件での安定した操縦性を発揮。

適合Front用リム径(inch)17タイヤサイズ110/70-17 54HタイプTL速度記号/荷重表示54H標準リム幅(inch)3.00種別H許容リム幅(inch)2.50-3.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする