PIRELLI(ピレリ)
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ
PIRELLI(ピレリ)の オフロードタイヤ
SCORPION MX MID SOFT 32
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
リム径(inch)
12
注文コード
56271592
品番
1664000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
リム径・標準リム幅・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ワールドモトクロスV10チャンピオン、ステファン・エバーツが開発した、最強のモトクロスタイヤ。
ソフトからミディアム路面をカバー。
適合
Front用
リム径(inch)
12
タイヤサイズ
60/100-12
タイプ
TT
速度記号/荷重表示
36M
種別
NHS
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません